Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404 PVC Klebeband für Innenverpackungen, 66 m x 38 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-60404-012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00023-00
EAN/GTIN:
     4063565107511
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesa 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem Soft-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und auf einer Vielzahl von Untergründen.

Eigenschaften:
  • Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Verfügbar in intensiven Farben
  • Ermöglicht saubere Farbkanten bei mehrfarbigen Lackierungen
Hauptanwendung:
  • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
  • Verschließen von Dosen und Beuteln
  • Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.).
  • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
  • Lackierprozesse
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
38 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
67 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
90 %
Klebkraft auf Stahl:
3,6 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-band blau, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 39,95*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 71,52*
€ 106,23*
Lager 52DVW
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 80,58*
€ 113,29*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,42*
€ 116,03*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,29*
€ 134,8151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,05*
€ 133,3395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,33*
€ 126,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,91*
€ 120,0829
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,71*
€ 101,9949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 80,58*
€ 95,8902
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 20,145* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.