Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 38mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 38mm, blau
tesa 60404, PVC, 66m x 38mm, blau
Artikel-Nr.:
     42XH2-60404-00023-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00023-00
EAN/GTIN:
     4063565107511
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 28,00*
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 40,68*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 80,80*
€ 113,25*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,26*
€ 116,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,06*
€ 138,1114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,00*
€ 136,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,32*
€ 124,1408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,06*
€ 108,3614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,36*
€ 95,6284
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 76,03*
€ 90,4757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 17,815* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.