| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520655 Herst.-Nr.: 60404-00023-00 EAN/GTIN: 4063565107511 |
| |
|
| | |
| - Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
- Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
- Trägermaterial: PVC-Film
- Dicke/Stärke: 67 µ
- Reißdehnung: 90 %
- Reißkraft: 43 N/cm
- Klebkraft: 3,6 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 66 m | Breite: | 38 mm | Stärke: | 67 µ | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,90* | € 40,08* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 71,17* | € 106,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,60* | ab € 81,30* | € 113,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,37* | € 116,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,27122* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 160,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|