|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-51913-001 Herst.-Nr.: 51913-00023-11 EAN/GTIN: 4042448197047 |
| |
|
|  |  |
 | tesafix 51913 ist ein sehr dünnes, doppelseitig klebendes Ansatzband Eigenschaften: - repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse.
- Hohe Scherfestigkeit bei praxisgerechter Anfangsklebkraft
- Sehr dünne Ansatzverklebung
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)
Hauptanwendungen: - Manueller Rollenwechsel (überlappter Ansatz) in der Papierindustrie.
- Besonders geeignet für leichte Papiere (auch Selbstdurchschreibpapiere), bei denen eine sehr dünne Ansatzverklebung für die Weiterverarbeitung erforderlich ist.
- Kernansatzverklebung.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Abmessung: | 50 m x 19 mm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | modifiziertes Acrylat | Klebkraft auf Stahl: | N/cm | Reißkraft: | N/cm | Besondere Merkmale: | Doppelseitig,hohe Scherfestigkeit,hohe Temperaturbeständigkeit | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, dünnes doppelseitiges klebeband, 50 m x 19 mm, doppelseitiges industrieklebeband, doppelseitiges klebeband kaufen, klebebänder, blau, doppelklebeband, industrieklebeband doppelseitig, tesafix 51913 repulpierbares, dünne klebebänder, spiegelklebeband extra stark, doppelseitiges klebeband dünn, verkleben, doppelseitiges klebeband extra stark, spiegelklebeband, doppelseitiges schaumklebeband, schaumklebeband, doppelseitige klebebänder, doppelseitiges spiegelklebeband, druck-industrie, ansatzverklebung von folien, doppelseitig klebendes ansatzband |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 12,56* | € 17,78* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 14,76* | € 17,87* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 12,59* | € 18,13* |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 16 |  | € 4,60* | ab € 12,73* | € 18,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2546* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 301,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|