Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51913, 50 m x 19mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51913-00023-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51913-00023-11
EAN/GTIN:
     4042448197047
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51913, 50 m x 19mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 17,67*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 17,76*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 18,02*
16
€ 4,60*
ab € 12,68*
€ 18,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,251* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 288,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.