| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4965-001 Herst.-Nr.: 04965-00177-00 EAN/GTIN: 4005800198854 |
| |
|
| | |
| tesafix 4965 ORGINAL, hohe Temperaturbeständigkeit: tesafix 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055. Eigenschaften: - Stark, beidseitig klebend
- Sehr hohe Teamperaturbeständigkeit, kurzfr. 200° C, langfr. 100° C
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hohe Weichmacher- Beständigkeit
Hauptanwendung: - Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
- Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
- Leistenverklebung in der Möbelindustrie
- Verschließen von Isolierrohrschalen
- Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
- Ausrüstung von Bleiprofilen
- Cabrioverdeckverklebung
- Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 15 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 205 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 20 N/cm | Reißdehnung: | 50 % | Klebkraft auf Stahl: | 11.5 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 100 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Industrie, KFZ, doppelseitig, Klebeband, Polyiesterklebeband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 9,13* | € 13,01* | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 9,61* | € 14,04* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,65* | € 14,53* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 16,62* | € 19,75* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,44* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1826* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|