| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA049650017700 Herst.-Nr.: 04965-00177-00 EAN/GTIN: 4005800198854 |
| |
|
| | |
| - doppelseitig klebendes transparentes PET-Klebeband mit Acrylatklebmasse
- gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM, da sehr beständig gegen Weichmacher
- UL-gelistet unter MH/18055
- für die Montage von ABS-Teilen in der Kfz-Industrie
- für selbstklebendes Ausrüsten von EPDM-Profilen>
- für Leistenverklebung in der Möbelindustrie
- zum Verschließen von Isolierschalen
- für Display- und Schilderverklebung
- zum Ausrüsten von Bleiprofilen
- für Cabriodeckverklebung
- zum Endlosverkleben von Alu-Blechen
Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.233 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | farblos | Gesamtdicke: | 0,205 mm | Klebkraft: | 14,0 N/cm | Klebmasse: | modifiziertes Acrylat | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 50 m | Temperaturbeständigkeit: | 200 Grad C (kurzfristig) | Trägermaterial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 04965, 4965, Doppelkleber, Klebeband, Montageband, tesafix |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 9,02* | € 12,94* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,57* | € 14,25* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 16,45* | € 19,64* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,38* | € 23,15* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,329* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 392,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|