Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962 Doppelseitiges Premium Vliesband, 50 m x 50 mm, Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4962-005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800151996
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Eigenschaften:

  • Hohe Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen
  • Sehr gute Benetzung (Aufnahme) auf rauen Oberflächen
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Hauptanwendungen:

  • Verklebung von rauen Untergründen wie z.B. Dachhimmelverklebung im KFZ-Bau.
  • Für Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
160 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
8 N/cm
Reißdehnung:
3 %
Klebkraft auf Stahl:
12 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
80 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,20834*
€ 42,245*
5 Tage
38
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,49*
€ 55,43*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 55,75*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,95*
€ 55,76*
Lager 52DVW
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 46,18*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 336,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.