| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4848-008 Herst.-Nr.: 04848-00006-00 EAN/GTIN: 4042448909763 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: - Umweltfreundliche Oberflächenschutzfolie, bestehend aus einem rot-transluzenten PE-Träger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse.
- Bis zu 4 Wochen rückstandsfrei entfernbar, auch nach Ausseneinsatz.
- Beständig geben chemische Einflüsse und Feuchtigkeit.
- Der transluzente Träger lässt bei Verklebung auf Fensterscheiben auch weiterhin Tageslicht in die Räumlichkeiten.
- tesa® 4848PV0 ist speziell für Langzeitanwendungen und den Schutz großer Flächen geeignet.
Anwendung: - Temporärer Oberflächenschutz
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/transluzent | Breite: | 750 mm | Länge: | 100 m | Gesamtdicke: | 50 µm | Trägermaterial: | PE-Film | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 12 N/cm | Reißdehnung: | 180 % | Klebkraft auf Stahl: | 1,9 N/cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 60,04* | € 90,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 180,91002* | € 269,91* | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | pro Packung | € 4,60* | ab € 179,46* | € 275,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 59,82* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|