Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 PV0, 100m x 750mm, rot-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04848-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00006-00
EAN/GTIN:
     4042448909763
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 4848 PV0, 100m x 750mm, rot-transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-transparent
Länge:
100 m
Breite:
750 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband rot, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 179,81001*
€ 260,41002*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,67001*
€ 269,25*
€ 4,60*
ab € 180,92001*
€ 274,99002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,25*
€ 320,4075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,84002*
€ 291,35962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,12*
€ 253,6128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,59001*
€ 236,32211
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 189,47001*
€ 225,46931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,67001*
€ 216,18731
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 60,55667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.