|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4328-001 Herst.-Nr.: 04328-00006-00 EAN/GTIN: 4005800127366 |
| |
|
|  |  |
 | tesakrepp 4328 ist ein schwach gekrepptes Papierklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist gut einreißbar, lässt sich einfach verarbeiten und auf verschiedensten Oberflächen einsetzen. Nach der Trocknung ist es einfach und ohne einzureißen entfernbar. Eigenschaften: - Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 140°C
- Sehr starke Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Zuverlässige Fixierung von großflächigen Abdeckmaterialien
- gut entfernbar
Anwendung: - Bündeln.
- Beutelverschluss.
- Markieren.
- Allgemeine Abdeckarbeiten.
- Abdecken beim Lackieren mit anschließender Trocknung bis 140°C.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Abmessung: | 50 m x 19 mm | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Klebkraft auf Stahl: | 4.8 N/cm | Reißkraft: | 42.0 N/cm | Reißdehnung (Prozent): | 12 | Temperaturbeständigkeit: | 140 °C | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, reparaturband tesa, papier packband, kreppklebeband 19 mm, 50 m x 19 mm, abkleben, faltmasker, heimgebrauch und dekoration, maler- und lackierarbeiten, malerklebeband, selbstklebendes abdeckvlies, malerabdeckvlies kaufen, klebeband krepp, klebebänder, bau und handwerk, abdeckvlies maler, abdeckklebebänder, tesa 4328 premium universal-papierklebeband, abdeckvlies preis, washi tape kaufen, schwarz, maler abdeckfolie, krepp - klebeband, washi klebeband, verschmutzungs-schutz, krepp klebeband, hitzebeständig, industrie |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 16 |  | € 4,60* | ab € 4,10* | € 6,68* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,99* | € 7,87* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 16 |  | € 4,90* | ab € 9,05* | € 13,55* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 10,65* | € 13,63* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 9,04* | € 13,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,082* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 106,88* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|