Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4328, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04328-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800127366
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4328, 50m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, reparaturband tesa, papier packband, kreppklebeband 19 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Reparaturband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 4,60*
ab € 4,10*
€ 6,68*
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,87*
7 Tage
unbekannt
16
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 13,55*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,63*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1808* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 223,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.