Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4313 Hi-Tack Papier-Packband, 50 m x 50 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4313-002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800183546
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 4313 Papier-Packband mit hohem Tack:

tesa 4313 besteht aus einem widerstandsfähigen Papierträger mit silikonfrei imprägnierter Oberfläche und einer Synthesekautschukklebmasse.

Eigenschaften:
  • Extra hoher Klebmasseauftrag für einen deutlichen Kartonausriss beim entfernen.
    (Wichtig für die Kontrolle, ob der Karton bereits geöffnet wurde.)
  • Sehr hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss (Hi-Tack)
  • Leicht abrollbar
  • Handeinreißbar
  • lösungsmittelfrei
Hauptanwendungen:
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln
  • Kann für eine Vielzahl von unterschiedlichen Kartonage-Qualitäten verwendet werden
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
125 µm
Trägermaterial:
Papier
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißkraft:
60 N/cm
Reißdehnung:
6 %
Klebkraft auf Stahl:
9,5 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, papier packband, papierklebeband, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transpare
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 7,99*
€ 12,72*
8 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 17,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,97*
€ 25,18*
Lager 52DVW
pro Packung
€ 4,60*
ab € 151,86024*
€ 206,8002*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,54012*
€ 227,78028*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,8002*
€ 246,09224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,1302*
€ 239,34494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 190,73016*
€ 226,96889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,49016*
€ 212,40329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,92028*
€ 201,01513
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 160,0902*
€ 190,50734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,50*
€ 187,425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 151,86024*
€ 180,71369
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 4,21834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,50*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.