Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® Paper ecoLogo® tesa® 04313-00004, 50m lang, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00004
EAN/GTIN:
     4005800183546
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband für umweltgerechtes Verpacken. Umweltvorteile: 60 % biobasiertes Material, lösungsmittelfrei, Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Verschließen von schweren Paketen bis zu 30 kg. Sehr hohe Klebkraft und Reißfestigkeit - auch auf recycelten Kartons. Lösungsmittelfreie Klebmasse. Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten.
Klebemasse lösungsmittelfrei ja
Weitere Informationen:
Länge des Bandes:
50
Farbe:
weiß
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
selbstklebend:
ja
Trägermaterial:
Papier
Aufdruck:
nein
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, Packband tesapack® Paper ecoLogo®, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband, PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 12,57*
8 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 13,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,06*
€ 25,18*
pro Packung
€ 4,60*
ab € 151,89012*
€ 206,8002*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,3602*
€ 227,78028*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,57*
€ 14,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,40*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,46*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.