Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPT PUMPEN SPT 370 W/S - Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 240 l/min | Förderhöhe max. 10 m | incl. Schwimmerschalter & Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPT PUMPEN SPT 370 W/S - Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 240 l/min | Förderhöhe max. 10 m | incl. Schwimmerschalter & Anschlusskabel
SPT PUMPEN SPT 370 W/S - Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 240 l/min | Förderhöhe max. 10 m | incl. Schwimmerschalter & Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     5289-SPT-SPX370S00
Hersteller:
     SPT PUMPEN
Herst.-Nr.:
     SPX370S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

SPT PUMPEN SPT 370 W/S - Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 240 l/min | Förderhöhe max. 10 m | incl. Schwimmerschalter & Anschlusskabel

Die SPT PUMPEN SPT 370 W/S ist eine leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für den Einsatz im Baugewerbe, im Bergbau, in der Industrie und in der Kommune.

Konstruktionsmerkmale:

  • Laufrad aus verschleißfestem Polyurethan
  • Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
  • Doppelmantelkühlung erlaubt andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb
  • Thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutzstecker, bietet maximale Sicherheit gegen Motorschäden
  • Schwimmschaltung für Betrieb mit stark veränderlichen Zuflussmengen

Technische Daten:

  • Pumpentyp: SPR 370 W Einphasenmotor mit eingeautem Kondensator
  • Motornennleistung P2: 0,37 kW
  • Spannung: 230 V | 50 Hz
  • Drehzahl: 2.850 U/min
  • Nennstrom: 3,0 A
  • Förderhöhe max.: 10 m
  • Fördermenge max.: 240 l/min
  • Druckabgang: 50 mm
  • Druckanschluss: 2 R"
  • Maße (LxBxH): 197 x 186 x 310 mm
  • Gewicht: ca. 13,0 kg.
  • Incl. Schwimmerschalter, Anschlusskabel 10,0 m (H07RN-F3G 1,5 mm2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
14.140000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,49*
€ 683,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.