Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC TH-55VF2W - 55" (139cm) FULL-HD Videowall LED-Display mit 0,88mm Rahmenabstand (500 cd/m² | Anti-Glare | steglos | Digital Link | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC TH-55VF2W - 55" (139cm) FULL-HD Videowall LED-Display mit 0,88mm Rahmenabstand (500 cd/m² | Anti-Glare | steglos | Digital Link | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-55VF2W - 55" (139cm) FULL-HD Videowall LED-Display mit 0,88mm Rahmenabstand (500 cd/m² | Anti-Glare | steglos | Digital Link | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-55VF2W - 55" (139cm) FULL-HD Videowall LED-Display mit 0,88mm Rahmenabstand (500 cd/m² | Anti-Glare | steglos | Digital Link | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-TH-55VF2W
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-55VF2W
EAN/GTIN:
     5025232899388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panasonic Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display

PANASONIC TH-55VF2W - 55“ (139cm) FULL-HD Videowall LED-Display mit 0,88mm Rahmenabstand (500 cd/m² | Anti-Glare | steglos | DigitalLink | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz

Rahmenlose Displays für spannendes großflächiges Digital Signage
Die rahmenlosen, hochauflösenden Videowand-Displays von Panasonic sind ideal für Live-Entertainment und Staging sowie Digital Signage an verschiedensten Standorten geeignet.

Videowände bestehen aus mehreren Displays, die zu einer großen Bildfläche zusammengefügt werden. Diese professionellen Displays wurden speziell für Videowände entwickelt und haben extrem schmale Rahmen, um einen möglichst nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Displays der Videowand zu erzielen. Wie bei allen Panasonic Produkten wurde auch hier vorrangig auf langfristige Servicefähigkeit geachtet.

Weltweit schlankstes Videowall-Display mit Randabstand von 0,88 mm

Ideale Lösung für große, fesselnde Videowalls mit extrem schmalem Rahmen und den Einsatz in den Bereichen Digital Signage, Broadcast und Leitstellen:

HIGHLIGHTS:

  • Rahmenloses 55“ D-LED LED-Display mit nur 0,88mm Randabstand
  • FULL-HD 1.920 x 1.080 Auflösung | 500 cd/m² Helligkeit | 24/7-Dauerbetrieb
  • Blendfreie Oberfläche und IPS-Panel für klare Sicht bei großem Betrachtungswinkel
  • Widerstandsfähige Failover- und Failback-Funktion mit vereinfachtem Workflow
  • Unterstützt Reverse-Scan und Frame-Steuerung für verbesserte Multi-Screen-Video-Sichtbarkeit

Technische Daten:

  • 55" (1.387 mm) Bildschirmdiagonale
  • IPS / Direct-LED Panel mit Anti-Glare Beschichtung
  • FULL-HD 1.920 x 1.080 Auflösung
  • Rahmenloses Display mit nur 0,88mm Randabstand
  • 500cd/m² Helligkeit & 8ms Reaktionszeit
  • 1.100:1 & 500.000:1 dynamisch Kontrast
  • 1x HDMI-A | 2x DVI-D 24-Pin | 1x DisplayPort-In | 1x Mini D-SUB 15-Pin | 1x D-SUB 9-Pin
  • 1x DigitalLink RJ45 | 1x RJ45 LAN (PJLink kompatibel) | Audio In/Out | 1x USB-A
  • Geeignet für 24/7-Dauerbetrieb
  • Maße (BxHxT): 1.210,6 x 681,3 x 97,3 mm
  • VESA Standard: 400 x 400 (M6)
  • Gewicht ca. 23,00 kg
  • Farbe: Schwarz

Rahmenloses D-LED 55“ LED-Display mit schlanken Rahmen, 24/7-Dauerbetrieb, IPS-Panel mit blendfreier Oberfläche
Die TH-55VF2-Serie verfügt über einen besonders kleinen Rahmenabstand von 0,88 mm, der aus der Entfernung kaum zu erkennen ist. Bei größeren Videowall-Installationen scheinen die Ränder komplett zu verschwinden, wodurch die großformatigen Bilder besonders beeindruckend wirken. Das blendfreie IPS-Display macht sich seine konvexe und konkave Oberfläche zunutze, um Reflexionen von Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen vorzubeugen. Dadurch werden auch sonstige Spiegelungen verhindert, was die Lesbarkeit deutlich verbessert. Damit eignen sich die Displays ideal für den Einsatz in Überwachungsräumen und öffentlichen Einrichtungen.

Modernste Gleichmäßigkeit für einheitlich hohe Bildqualität
Jedes Multi-Screen-Display ist vorkalibriert, um Farbunterschiede auf ein Minimum zu reduzieren und eine durchgehend lebendige Bildqualität zu gewährleisten.

Mit der Auto Brightness Adjustment-Funktion wird die Helligkeit für einen bestimmten Zeitraum auf einem konstanten Level gehalten. Beeinträchtigt die Hintergrundbeleuchtung die Displayansicht, passt das Display den Helligkeitsgrad für ein gleichmäßiges Erlebnis automatisch an. Ist die Hintergrundbeleuchtung auf etwa 80 Prozent des Maximums eingestellt, sichert das Display eine konstante Helligkeit für rund 30.000 Stunden (ca. 3,4 Jahre). Ist die Hintergrundbeleuchtung auf etwa 60 Prozent des Maximums eingestellt, sichert das Display eine konstante Helligkeit für rund 70.000 Stunden (ca. 8 Jahre).

Widerstandsfähige Failover- und Failback-Funktion mit vereinfachtem Workflow
Die Displays der Serie TH-55VF2H und TH-55VF2 verfügen über einen zweisystemigen Eingangsschalter, mit dem das Signal bei Bedarf auf einen alternativen Eingang umgeschaltet werden kann (Failover- und Failback-Funktion). Dies erhöht die Zuverlässigkeit der Displays. Die Installation mit einer Originalanwendung erleichtert die Systemkonfiguration.

Einfache Installation mit Digital Link und automatischer Kalibrierung über eine Kamera
Auf Grundlage der HDBaseT-Technologie unterstützt der DIGITAL LINK die Übertragung von Audio-, Video- und Steuersignalen über weite Entfernungen. Zudem erlaubt diese Technologie die Einrichtung von Daisy-Chains über ein einzelnes Kabel. Die kostenlose Video Wall Manager Software kann bei allen Videowall-Displays der Serien TH-55VF2 und TH-55VF2H verwendet werden. Damit lassen sich die Farben per Farbsensor kalibrieren, die Displayeinstellungen anpassen und die Daten über einen PC verwalten. Mit dem optionalen TY-VUK10 Auto Display Adjustment Upgrade-Kit für Ihre Software können Helligkeit und Farben über verschiedene Displays hinweg über eine kompatible Kamera automatisch kalibriert werden.

Energieeffizienz:

  • Energieeffizienzklasse: nicht relevant
  • Stromverbrauch: ca. 300 kWh / 1.000h
  • Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: ca. 165 kWh / 1.000h
  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: ca. 0,0 kWh / 1.000h
  • Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: ca. 0,5 kWh / 1.000h

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
jährlicher Energieverbrauch:
165 kWh/1.000h
Energieeffizienz:
Nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 55" panasonic, bildschirm, bildschirm 55 zoll, 500cd/m² Helligkeit, Digital Link, 24/7-Dauerbetrieb, 1.100:1 Kontrast, Anti-Glare-Beschichtung, 55“ Bildschirmdiagonale, FULL-HD 1.920 x 1.080 Auflösung, Steglos (0,88mm Rahmenabstand), Präsentationsdisplay, VESA 400 x 400 mm (M6), Professional Display, Video-Wall Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.258,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.492,50*
€ 4.156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.458,07*
€ 4.115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.346,19*
€ 3.981,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.284,84*
€ 3.908,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,37*
€ 3.877,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 579,97*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.