| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-D-66014 Herst.-Nr.: D-66014 EAN/GTIN: 0088381541084 |
| |
|
| | |
| MAKITA D-66014 - 4-Zahn-Schlagmesser passend für Akku-Freischneider (Bohrung 25,4 mm | Durchmesser 255 mm) - Passend für MAKITA Akku-Freischneider DUR369A | UR012G | UR101C | UR201C
- Bohrung: 25,4 mm
- Durchmesser: 255 mm
- Zähnezahl: 4
- Material: Stahl
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.653 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Makita Ersatzteile, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 13,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,84* | € 13,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,82* | € 14,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,56* | € 14,98* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|