Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA D-66014 4-Zahn-Schlagmesser 255x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA D-66014 4-Zahn-Schlagmesser 255x25,4mm
MAKITA D-66014 4-Zahn-Schlagmesser 255x25,4mm
MAKITA D-66014 4-Zahn-Schlagmesser 255x25,4mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976289994
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-66014
EAN/GTIN:
     0088381541084
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Makita D-66014 4-Zahn-Schlagmesser 255x25,4mm Stahl • 255 mm • 25,4 mm 4-Zahn-Schlagmesser aus Stahl für Sensen und Freischneider Effektives Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten sowohl im starken, trockenen Gras, als auch im Wildwuchs.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D-66014
Werksnummer:
D-66014
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Länge brutto mm:
345,00
Breite brutto mm:
305,00
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
4-Zahn-Schlagmesser 255x25,4mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 13,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 13,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 14,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 14,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,40*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.