Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAMER VM-2DT - 1:2 Verteilverstärker für HDBaseT über große Reichweiten (4K@60Hz (4:2:0)) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAMER VM-2DT - 1:2 Verteilverstärker für HDBaseT über große Reichweiten (4K@60Hz (4:2:0)) - in schwarz
KRAMER VM-2DT - 1:2 Verteilverstärker für HDBaseT über große Reichweiten (4K@60Hz (4:2:0)) - in schwarz
KRAMER VM-2DT - 1:2 Verteilverstärker für HDBaseT über große Reichweiten (4K@60Hz (4:2:0)) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KRA-10-80444090
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     10-80444090
EAN/GTIN:
     7291063080921
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker

KRAMER VM-2DT - 1:2 Verteilverstärker für HDBaseT über große Reichweiten (4K@60Hz (4:2:0)) - in schwarz

Der KRAMER VM-2DT ist ein hochwertiger 4K @60 Hz (4:2:0) HDBaseT-Verlängerer/Verteiler mit hoher Reichweite, der einen HDBaseT-Eingang mit großer Reichweite verwendet, das Signal entzerrt und wiedergibt und es an zwei identische HDBaseT-Ausgänge verteilt. Das Gerät verteilt native HDBaseT-Signale mit einer Videoauflösung von bis zu 4K sowie deren Re-Extension über HDBaseT.

  • Hochleistungs-Verteiler: Verteilt ein natives HDBaseT-Signal mit großer Reichweite an drei Ausgänge mit einer Videoauflösung von bis zu 4K sowie deren Re-Extension über HDBaseT
  • Zweiseitige Verlängerung: Verlängert ein 4K @60 Hz (4:2:0) 24 bpp (maximales) Videosignal auf eine Reichweite von bis zu 40 m und noch weiter für niedrigere Videoauflösungen, wenn es in der Mitte eingesetzt wird zwischen einer AV-Quelle und mehreren Remote-Empfängern mit CAT-Kupferkabel
  • Standard-Kompatibilität: Verbindet sich mit jedem HDBaseT-konformen Erweiterungsprodukt auf dem Markt
  • HDMI-Signalübertragung: HDMI 2.0 und HDCP 1.4 konformes Signal, unterstützt Deep Color, x.v.Color, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID- und CEC-Signale (nur OUT 1) werden von der Quelle zum Display geleitet
  • I-EDIDPro Kramers Intelligente EDID-Verarbeitung: Ein intelligenter EDID-Algorithmus zur Handhabung, Verarbeitung und Weiterleitung, der den Plug & Play-Betrieb für HDMI-Quellen- und Anzeigesysteme gewährleistet
  • LED-Anzeigen: Statusanzeigen für an HDBaseT angeschlossene Signale und Stromversorgung für einfache Wartung und Fehlerbehebung
  • Einfache Installation: Twisted-Pair-Kabel für die Verdrahtung der HDBaseT-Signale. Kompaktes Mega TOOLS lüfterloses Gehäuse für die Montage über der Decke oder nebeneinander im Rack
  • Typische Anwendungen: Native AV-Signalverlängerung und —verteilung in großen Räumen | Unternehmen, Ausbildung, Gastronomie und Verwaltung

Technische Daten:

  • 1:2 Leitungsverlängerung und Verteiler
  • Reichweite bei 1080p: Bis 2x 70 m
  • Reichweite bei 4K @60 Hz (4:2:0): Bis 2x 40 m
  • Bis 4K @60 Hz (4:2:0) 24 bpp Videoauflösung
  • Eingang: 1x HDBT mit RJ-45 female
  • Ausgang: 2x HDBT mit RJ-45 female
  • Datenport: 1x RS-232 mit Mini-USB female (für Firmware-Upgrade)
  • HDMI 2.0, HDCP 1.4, HDBaseT 1.0-Kompatibilität
  • Incl. 1x Netzadapter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.040000 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 680,83*
€ 756,16*
Frei Haus
ab € 735,22*
€ 818,31*
Frei Haus
ab € 735,13*
€ 818,32*
Frei Haus
ab € 751,66*
€ 836,14*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,51*
€ 896,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,42*
€ 873,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,74*
€ 852,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,83*
€ 810,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.