Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS VM-2DT - Verteilerverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3495240
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     10-80444090
EAN/GTIN:
     7291063080921
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker

Übersicht

Kurzinfo  Kramer MegaTOOLS VM-2DT - Verteilerverstärker
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  Kramer Electronics
Hersteller Art. Nr.  10-80444090
Modell  MegaTOOLS VM-2DT
EAN/UPC  7291063080921

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kramer MegaTOOLS VM-2DT Verteilerverstärker
Typ  Verteilerverstärker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.75 cm - 11.5 cm - 2.54 cm
Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Verteilerverstärker
Breite  18.75 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  2.54 cm
Gewicht  500 g
  
Studio- und Produktionsausrüstung  
Merkmale  HDCP-kompatibel, EDID-Unterstützung, Unterstützung für 4K-Auflösung
  
Energieversorgung  
Niederspannung  Gleichstrom 5 V
  
Terminals  
Terminals  (1) x HDBAseT Eingang - RJ-45
(2) x HDBaseT-Ausgang - RJ-45
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Verteilerverstärker
Breite:
18.75 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
2.54 cm
Niederspannung:
Gleichstrom 5 V
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, SAT-Verstärker, antennen verstärker, kramer, vm2dt, 80444090, 1080444090, hdbaset, verteilverstärker, megatools, verteilerverstärker, 4:2:0, verteilverstrker, verteilerverstrker, über, große, reichweiten, 4k@60hz, schwarz, verteiler, 4k60, langzeit, groe, 4k60hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 679,81*
€ 759,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 738,27*
€ 819,72*
Frei Haus
ab € 733,28*
€ 819,73*
Frei Haus
ab € 754,86*
€ 836,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,72*
€ 975,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,56*
€ 965,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,32*
€ 940,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,27*
€ 878,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.