Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73274877 Herst.-Nr.: 10-80444090 EAN/GTIN: 7291063080921 |
| |
|
| | |
| 4K Verteilverstärker 1:2 4:2:0 HDBaseT VM-2DT VM-2DT ist ein hochwertiger 4K @60 Hz (4:2:0) HDBaseT-Verlängerer/Verteiler mit hoher Reichweite, der einen HDBaseT-Eingang mit großer Reichweite verwendet, das Signal entzerrt und wiedergibt und es an zwei identische HDBaseT-Ausgänge verteilt. VM-2DT verteilt native HDBaseT-Signale mit einer Videoauflösung von bis zu 4K sowie deren Re-Extension über HDBaseT. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 680,83* | € 756,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 735,22* | € 818,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 735,13* | € 818,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 751,66* | € 836,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|