Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VM-2DT Sat-Verstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VM-2DT Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-2DT Sat-Verstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37015844
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VM-2DT
EAN/GTIN:
     7291063080921
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Eingänge
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1290 g
Outputs
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
Technische Details
Max. Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDMI-Version
2.0
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,26*
€ 899,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,02*
€ 888,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,27*
€ 866,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,49*
€ 846,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,76*
€ 804,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.