| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KOP-931504015 Herst.-Nr.: 931504015 EAN/GTIN: 4008224459044 |
| |
|
| | |
| KOPP PROFIversal - Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit integriertem Leitungsschutzschalter (5-fach | 250V / 16A | 19" | IP20 | 2,00m Kabel) - in grau - PROFIversal Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit integrierten Leistungsschutzschalter TypGE-2 (MCB | B16A | 2-polig)
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 5 Stück
- Spannung: 250 V | 16A
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Länge der Zuleitung: 2,00 Meter
- Universelle Befestigungsmöglichkeit
- 45° verdrehter Zentraleinsatz
- Zuleitung H05VV-F3G1,5mm²
- Aderquerschnitt: 1,5 mm²
- Werkstoffgüte: Aluminium
- Material aus Metall
- Topfabstand: 44,45mm
- Wiederanschließbar
- Schutzart: IP20
- Länge: 482,6 mm
- Farbe: Grau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.060 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 5-fach weiß, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 51,34* | € 66,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,84* | € 78,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,85* | € 84,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,11* | € 84,92* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 86,63* | € 107,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|