Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 5-fach, 2 m, 16 A, grau, 931504015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 5-fach, 2 m, 16 A, grau, 931504015
Steckdosenleiste, 5-fach, 2 m, 16 A, grau, 931504015
Artikel-Nr.:
     4502-07L9637
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     931504015
EAN/GTIN:
     4008224459044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PROFIversal 5-fach, mit Leitungsschutzschalter TypGE-2(MCB,B16A, 2-polig), mit 45° gedrehten Töpf en,44,45mmTopfabstand, universelleBefestigungsmöglichkeit,wiederanschließbar, ZuleitungH05VV-F3G1,5mm², 2m, mitSchutzkontakt-Winkelstecker, 250VAC,16A, Länge
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
5
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
482.6 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
1.08 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 5-fach weiß, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 51,31*
€ 66,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,81*
€ 78,31*
€ 4,00*
ab € 66,82*
€ 84,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 84,67*
€ 5,95*
ab € 71,17*
€ 89,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.