Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 004185220 - AC Sicherungseinsatz NH2 gG 280A/500V (Typ NH | 500V | 280A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 004185220 - AC Sicherungseinsatz NH2 gG 280A/500V (Typ NH | 500V | 280A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)
ETI 004185220 - AC Sicherungseinsatz NH2 gG 280A/500V (Typ NH | 500V | 280A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-004185220
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004185220
EAN/GTIN:
     3838895356004
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

ETI 004185220 - AC Sicherungseinsatz NH2 gG 280A/500V (Typ NH | 500V | 280A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)

  • Beschreibung: NH2 gG 280A/500V
  • Klassifizierungsname: NH-Sicherungseinsatz
  • Typ: NH
  • Größe: NH2
  • Bemessungsstrom: 280 A
  • Bemessungsspannung AC: 500 V
  • Bemessungsspannung DC: 250 V
  • Charakteristiken: gG
  • Abschaltleistung AC: 120
  • Betriebs-Jule-Integrall (A2s): 965.000
  • Schmelz-Joule-Integral (A2s): 217.150
  • Anzeiger: Kombinationssicherungsstatusanzeige
  • Pd (W): 19,4
  • Standard: IEC 60269-1 | IEC 60269-2
  • Anwendung: zum Kabelschutz
  • Gewicht: ca. 580g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.575000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 14,26*
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 17,90*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.