Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002312402 - AC/DC Sicherungseinsatz DII gG 4A/500V (Typ D | 500V | 4A | Statusanzeige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002312402 - AC/DC Sicherungseinsatz DII gG 4A/500V (Typ D | 500V | 4A | Statusanzeige)
ETI 002312402 - AC/DC Sicherungseinsatz DII gG 4A/500V (Typ D | 500V | 4A | Statusanzeige)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002312402
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002312402
EAN/GTIN:
     3838895000020
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung

ETI 002312402 - AC/DC Sicherungseinsatz DII gG 4A/500V (Typ D | 500V | 4A | Statusanzeige)

  • Beschreibung: DII gG 4A/500V
  • Klassifizierungsname: D-Sicherungseinsatz
  • Typ: D
  • Größe: DII
  • Bemessungsstrom (A): 4
  • Bemessungsspannung AC: 500V
  • Bemessungsspannung DC: 250V
  • Charakteristiken: gG
  • Abschaltleistung AC: 50
  • Abschaltleistung DC: 8
  • Abmessungen: E27
  • Anzeiger: Statusanzeige der oberen Sicherung
  • Pd (W): 2,1
  • Standard: DIN EN 60269-1 | DIN EN 60269-3
  • Anwendung: zum Kabelschutz
  • Gewicht: ca. 25g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 0,67*
€ 1,20*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,20*
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,73*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.