| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4514114 Herst.-Nr.: 4514114 EAN/GTIN: 4006825637908 |
| | |
|
| | |
| EINHELL TE-CL 18/2000 LiAC-Solo - Akku-LED-Lampe (18V Power X-Change | 2.000 Lumen | 5.700 Kelvin | Hybridfunktion | schwenkbar | ohne Akku & Ladegerät) Die EINHELL Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo bringt Licht ins Dunkel, ob auf der Baustelle, bei Einsätzen in der Werkstatt, Garage oder im Garten. Für optimale Helligkeit sorgt dabei ein leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akku aus der innovativen Power X-Change-Familie. Die leistungsfähige Lampe ist Mitglied der Power X-Change-Familie, das bedeutet: jeder Akku aus dieser intelligent konzipierten Systemreihe ist mit jedem PXC-Gerät kombinierbar. Insgesamt 20 Stück leistungsfähige und moderne LED-Lichter sorgen dabei für optimale Ausleuchtung, und das in jedem Winkel und jeder Ecke. Denn die Einhell Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo ist höchst flexibel dank des schwenkbaren Leuchtkopfes. Dabei ist die Akku-Lampe tragbar und handlich. Die Hybridfunktion ermöglicht zudem ständige Einsatzbereitschaft, denn neben dem Betrieb mit dem Lithium Ionen-Akku kann die Leuchte auch mit dem Strom eines 220-Volt-Anschlusses gespeist werden. Dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten sind dem universellen Einsatz quasi keine Grenzen gesetzt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set für die Geräte der Power X-Change-Familie. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie
- Beste Ausleuchtung durch leistungsstarke LED's
- Hohe Flexibilität durch schwenkbaren Leuchtkopf
- Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Hybridfunktion ermöglicht ständige Einsatzbereitschaft
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten: - Anzahl Helligkeitsstufen: 3 Stufen
- Spannung: 18V / 100-240 V
- Anzahl der LED: 20 Stück
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Lichtstrom: 2.000 lm
- Maße (LxBxT): 250 x 189 x 210 mm
- Gewicht: ca. 1,23 kg
Energieeffizienzklasse (Stand: 01.09.2021) - Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: 20 kWh /1.000h
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.790000 kg | jährlicher Energieverbrauch: | 20 kWh/1.000h | Energieeffizienz: | E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,03* | € 63,24* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,65* | € 64,29* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,52* | € 72,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,43* | € 73,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,51* | € 78,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|