Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4514114 Power X-Change Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo Arbeitsleuchte EEK: E (A - G) akkubetrieben 2000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2182351-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4514114
EAN/GTIN:
     4006825637908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Einhell 4514114 Power X-Change Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo Arbeitsleuchte EEK: E (A - G) akkubetrieben 2000 lm

Einhell Power X-Change Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo

Beste Ausleuchtung
Schwenkbaren Leuchtkopf
Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Hybridfunktion

Die Einhell Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo bringt Licht ins Dunkel, ob auf der Baustelle, bei Einsätzen in der Werkstatt, Garage oder im Garten. Für optimale Helligkeit sorgt dabei ein leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akku aus der innovativen Power X-Change-Familie. Die leistungsfähige Lampe ist Mitglied der Power X-Change-Familie, das bedeutet: jeder Akku aus dieser intelligent konzipierten Systemreihe ist mit jedem PXC-Gerät kombinierbar. Insgesamt 20 Stück leistungsfähige und moderne LED-Lichter sorgen dabei für optimale Ausleuchtung, und das in jedem Winkel und jeder Ecke. Denn die Einhell Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC – Solo ist höchst flexibel dank des schwenkbaren Leuchtkopfes. Dabei ist die Akku-Lampe tragbar und handlich. Die Hybridfunktion ermöglicht zudem ständige Einsatzbereitschaft, denn neben dem Betrieb mit dem Lithium Ionen-Akku kann die Leuchte auch mit dem Strom eines 220-Volt-Anschlusses gespeist werden. Dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten sind dem universellen Einsatz quasi keine Grenzen gesetzt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set für die Geräte der Power X-Change-Familie.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Beste Ausleuchtung durch leistungsstarke LEDs
Hohe Flexibilität durch schwenkbaren Leuchtkopf
Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Hybridfunktion ermöglicht ständige Einsatzbereitschaft

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl LEDs (Details): 20 St. · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Akku wechselbar,Verschiedene Leuchtmoden,Haken zum Hängen,Stativmontage möglich,Hybridbetrieb Akku/Netz möglich · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Farbtemperatur typ.: 5700 K · Gewicht: 1.23 kg · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Lichtstrom (Lumen): 2000 lm · Produktabmessung, Breite: 189 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 248 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: 3 Helligkeitsstufen

Lieferumfang:
1x Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC
1x Netzkabel

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 248 x 189 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
248 mm
Produktabmessung, Breite:
189 mm
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Marke:
Einhell
Farbe:
rot | schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Akku wechselbar | Verschiedene Leuchtmoden | Haken zum Hängen | Stativmontage möglich | Hybridbetrieb Akku/Netz möglich
Farbtemperatur typ.:
5700 K
Lichtstrom (Lumen):
2000 lm
Anzahl LEDs (Details):
20 St.
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
1.23 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, handlampe akku, handlampe, Einhell, 4514114, Power X-Change Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo, Akku Handlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 49,10*
€ 63,73*
€ 5,90*
ab € 49,70*
€ 64,64*
€ 4,00*
ab € 52,34*
€ 72,51*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 73,68*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 78,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.