Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-2071010
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2071010
EAN/GTIN:
     4006825658309
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

EINHELL CE-CC 18 Li-Solo - Akku-Autokompressor (18V Power X-Change | digitales Manometer | max. 11 bar | incl. Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)

Der EINHELL Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li-Solo ist ein besonders leichter und handlicher Kompressor, der ideal ist für kleinere Arbeiten wie das Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen oder Bällen. Als Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie kann jeder Akku der leistungsstarken Produktserie mit dem Autokompressor kombiniert werden.

Der Akku-Autokompressor verfügt über eine digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen der aktuellen Einstellungen. Der gewünschte Druck bis zu maximal 11 bar lässt sich mühelos einstellen. Beim Erreichen des eingestellten Drucks schaltet der Autokompressor automatisch ab. Die Auswahl zwischen bar, psi und kpa erfolgt über einen Druckknopf. Das manuelle Aufpumpen ist jederzeit ohne Voreinstellung möglich.

Das 3-teilige Aufblas-Adapter-Set kann direkt am Kompressor aufbewahrt werden. Mit dem ergonomischen Griff ist ein erhöhter Bedienungskomfort gewährleistet. In der Lieferung inklusive ist ein 60 cm Druckluftschlauch mit Reifenventil für die flexible Reichweite. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set in verschiedenen Stärken.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change-Familie (1x 18V Akku notwendig)
  • Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
  • Digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen
  • Auswahl zwischen bar, psi und kpa über Druckknopf
  • Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks bis max. 11 bar
  • Autom. Abschalt-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
  • Manuelles Aufpumpen ohne Voreinstellung möglich
  • Ergonomischer Griff für erhöhten Bedienungskomfort
  • Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
  • incl. 0,60 Meter Druckluftschauch mit Reifenventil
  • incl. 3-tlg. Adapter-Set (Ballnadel, Fahrradventil, Hochdruckdüse)

Technische Daten:

  • Abgabeleistung 0 bar: 12 L/min
  • Abgabeleistung 4 bar: 10 L/min
  • Abgabeleistung 7 bar: 8 L/min
  • Betriebsdruck: max. 11 bar
  • Manometer: digital
  • Druckbereich des Manometers: 0 - 11 bar
  • Automatisches Abschalten bei gewünschten Druck
  • Druckluftschlauch Länge: 0,60 Meter
  • Maße: 222 x 89 x 239 mm
  • Gewicht: ca. 0,75 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.200 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 42,12*
€ 54,38*
€ 4,00*
ab € 42,81*
€ 57,11*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 59,18*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 59,21*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 50,71*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 78,09*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,66*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,93*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,39*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,25*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,14*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,35*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 102,90*
Sonstiges
Einhell
4512097
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.