Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2071010 Akku-Kompressor CE-CC 18 Li-Solo Power X-Change 11 bar Digitales Display, Automatische Abschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475753-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2071010
EAN/GTIN:
     4006825658309
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Einhell 2071010 Akku-Kompressor CE-CC 18 Li-Solo Power X-Change 11 bar Digitales Display,Automatische Abschaltung

Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change-Familie
Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Digitale Druckanzeige
Auswahl zwischen bar, psi und kpa

Der Einhell Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li ist ein besonders leichter und handlicher Kompressor, der ideal ist für kleinere Arbeiten wie das Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen oder Bällen. Als Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie kann jeder Akku der leistungsstarken Produktserie mit dem Autokompressor kombiniert werden. Der Akku-Autokompressor verfügt über eine digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen der aktuellen Einstellungen. Der gewünschte Druck bis zu maximal 11 bar lässt sich mühelos einstellen. Beim Erreichen des eingestellten Drucks schaltet der Autokompressor automatisch ab. Die Auswahl zwischen bar, psi und kpa erfolgt über einen Druckknopf. Das manuelle Aufpumpen ist jederzeit ohne Voreinstellung möglich. Das 3-teilige Aufblas-Adapter-Set kann direkt am Kompressor aufbewahrt werden. Mit dem ergonomischen Griff ist ein erhöhter Bedienungskomfort gewährleistet. In der Lieferung inklusive ist ein 60 cm-Druckluftschlauch mit Reifenventil für die flexible Reichweite.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change-Familie
1x18V Batterie notwendig
Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen
Auswahl zwischen bar, psi und kpa über Druckknopf
Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks bis max. 11 bar
Autom. Abschalt-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
Manuelles Aufpumpen ohne Voreinstellung möglich
Integrierte Aufbewahrung des 3-teiligen Aufblas-Adapter-Sets
60 cm Druckluftschlauch mit Reifenventil für flexible Reichweite
Ergonomischer Griff für erhöhten Bedienungskomfort

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 11 bar · Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 0.76 kg · Kompressor-Besonderheiten: Digitales Display,Automatische Abschaltung · Produktabmessung, Breite: 202 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 234 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Nennspannung: 18V d.c.
Schutzklasse: III
Arbeitsdruck max.: 1,10 MPa (11 bar)
Automatikbetrieb Druck min.: 20 kPa (0,20 bar)
Automatikbetrieb Druck max.: 1,10 MPa (11 bar)
Einschaltdauer max.: 10 min
Abgabeleistung Druckluft bei 0 bar 12 L/min
Abgabeleistung Druckluft bei 4 bar 8 L/min
Abgabeleistung Druckluft bei 7 bar 6 L/min
Leerlaufdrehzahl Kompressor 16.500 min-1
Länge Druckluftschlauch ca.: 60 cm

Lieferumfang:
Kugelnadel,Adapter,Fahrradventil-Adapter

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 234 x 202 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
234 mm
Produktabmessung, Breite:
202 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
Digitales Display | Automatische Abschaltung
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Betriebsspannung:
18 V
Gewicht:
0.76 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, manometer einhell, druck messgerät, mobiler kompressor 11bar, Einhell, 2071010, CE-CC 18 Li-Solo Power X-Change, Kompressor, Druckluft
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 41,87*
€ 54,39*
€ 4,00*
ab € 42,10*
€ 57,07*
€ 5,90*
ab € 45,85*
€ 58,92*
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 58,95*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 51,00*
€ 64,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 78,88*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,74*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 103,29*
Sonstiges
Einhell
4512097
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.