Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)
ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)
ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)
ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)
ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)
ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)
Artikel-Nr.:
     5289-EFL-665335
Hersteller:
     ECOFLOW
Herst.-Nr.:
     DELTAPro-EU-C20
EAN/GTIN:
     4897082665335
Suchbegriffe:
Powerstation

ECOFLOW DELTA PRO - Tragbare Powerstation (3.600 Wh LFP-Akku | MultiCharge | Home Integration | erweiterbar bis 25 kWh)

ECOFLOW DELTA Pro ist die weltweit erste tragbare Heimbatterie mit einem erweiterbaren Ökosystem für Heim-Backup, intelligentem Energiemanagement, niedrigerer Energierechnungen und mehr.
Diese Powerstation ist der nächste Schritt in der tragbaren Stromtechnologie und bietet Ihnen Stromsicherheit und Unabhängigkeit, wo immer Sie sind!

Highlights:

  • 3.600 Watt Kapazität
  • Vollständig aufgeladen in ca. 1,9 Sunden
  • Kofferähnliches Design für einfachen Transport
  • Mehrere Lademöglichkeiten, wie E-Auto-Ladestation
  • Steuerung und Überwachung per App
  • Weltweit kürzeste Ladezeit (MultiCharge 6.500 Watt)
  • Home Integration

Tragbarer Akku für zu Hause
Die ECOFLOW DELTA Pro Powerstation bietet eine Kapazität von 3,6 kWh, die auf bis zu 25 kWh erweitert werden kann.
Das i-Tüpfelchen? Sie können sie über das Smart Home Panel (separat erhältlich) direkt Zuhause an Ihr Stromnetz anschließen.

Laden Sie so gut wie Alles auf
Mit 3600 W können Sie energieintensive Geräte wie Trockner, AC-Geräte und mehr versorgen.
Sie benötigen noch mehr Strom? Verwenden Sie zwei Einheiten mit dem Smart Home Panel, um eine besonders hohe Leistung von 7.200 Watt zu erreichen.

Ein erweiterbares System
Die ECOFLOW DELTA Pro ist mehr als nur eine tragbare Powerstation. Sie kann mit Ersatzakkus, intelligenten Generatoren und sogar mit dem Smart Home Panel erweitert werden.
Steuern Sie alles mit der Delta Pro Remote Control oder von Ihren Mobilgeräten mit der ECOFLOW App.

Tragbare Powerstation mit weltweit kürzester Ladezeit
Das Modell kann auf sechs verschiedene Arten aufgeladen werden.
Sie ist die erste Powerstation, die über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge geladen werden kann und mithilfe von Multicharge eine Ladung mit 6.500 Watt erreichen kann.
Das ist der Goldstandard der Branche.

Technische Daten:

  • Kapazität: 3.600 Wh
  • Batteriechemie: LFP
  • Zusätzliche Batterie: Unterstützt bis zu zwei Delta Pro Smart Zusatzbatterien / Smart Generator
  • AC-Ausgang (x4): 230 V | 16 A | 3.600 Watt insgesamt (Surge 7.200 Watt)
  • Max. Geräteleistung, die von X-Boost unterstützt wird: 4.500 Watt
  • USB-A-Ausgang (x2): 5 V | 2,4 A | 12 W Max pro Port
  • USB-A-Schnellladung (x2): 5 V / 2,4 A | 9 V / 2 A | 12 V / 1,5 A | 18 W Max pro Port
  • USB-C-Ausgang (x2): 5 V | 9 V | 20V | 5 A | 100 W Max pro Port
  • Auto-Ausgangsleistung: 12,6 V | 10 A | 126 W Max
  • DC5521 Ausgang (x2): 12,6 V | 3 A | 38 W Max pro Port
  • Anderson-Anschluss: 12,6 V | 30 A
  • AC-Ladeeingang: 2.000 W Max | 230 V - 12.5 A
  • Solarladeeingang: 1600 W Max | 11 - 150 V | 15 A
  • Autoladeeingang: Unterstützt 12 V / 24 V Batterie | 8 A
  • Verbindung: WLAN | Bluetooth | kabelgebunden
  • Maße: 63,5 x 28,4 x 42 cm
  • Gewicht: ca. 45,0 kg
  • Lieferumfang: 1x ECOFLOW DELTA Pro | 1x AC-Ladekabel | 1x KFZ-Ladekabel | 1x Kabel (DC5521 zu DC5525) | 1x Griffabdeckung | Benutzerhandbuch

Power für jede Situation
Von der kurzen Stromversorgung bis hin zu extremen Stromausfällen, die tagelang andauern, liefert DELTA Pro eine Kapazität von bis zu 25 kWh. Damit sind Sie für jede Situation gewappnet.

Mehrere AC-Ausgänge
Ein einzelnes DELTA Pro-Gerät bietet eine AC-Ausgangsleistung von 3.600 Watt, die mit der X-Boost-Technologie auf bis zu 4.500 Watt erweitert werden kann. Versorgen Sie 99,99 % aller Geräte zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit. Sie können sogar zwei Einheiten miteinander koppeln, um 7.200 Watt mit Smart Home Panel zu erreichen.

Die am schnellsten aufladende tragbare Ladestation der Welt
MultiCharge liefert mit 6.500 Watt rekordverdächtige Geschwindigkeiten. Um 6.500 Watt zu erreichen, können Sie sich für diese Lademethoden entscheiden.

Vollständiges Aufladen in 1,9 Stunden
Die X-Stream-Ladetechnologie ist nicht nur schnell, sondern auch sicher. Das Batteriemanagementsystem sorgt für Sicherheit und Langlebigkeit, während Sie DELTA Pro in ca. 1,9 Stunden an einer Standard-Wechselstromsteckdose vollständig aufladen.

Laden Sie an Tausenden von EV-Stationen weltweit auf
Zum ersten Mal mit einer tragbaren Ladestation können Sie ECOFLOW DELTA Pro an tausenden von EV-Stationen weltweit aufladen. Mit dieser einzigartigen Lademethode können Sie unterwegs bis zu 3.000 Watt schnell laden.

Erneuerbar mit 1.600 Watt Solarladung
Die Solarprodukt-Suite von ECOFLOW bietet Ihnen eine kostengünstige erneuerbare Energiequelle, um mit Strom versorgt zu bleiben. Mit Solarenergie laden Sie DELTA Pro in nur 2,8 - 5,6 Stunden auf. DELTA Pro hat einen weiten Spannungsbereich von 11-150V, wodurch es mit 90% der Solarmodule von Drittanbietern mit MC4-Anschlüssen kompatibel ist. Und wenn das Wetter unvorhersehbar wird, passt sich das intelligente Maximum Power Point Tracking (MPPT) automatisch an und maximiert Ihre Solarerzeugung zu jeder Tageszeit.

Holen Sie sich Notstrom mit dem EcoFlow Smart Generator
Der Smart Generator dient als Notfalloption, welches sich in das DELTA Pro-Ökosystem integrieren lässt. Es startet automatisch, wenn DELTA Pro einen niedrigen Ladestand erreicht, lädt DELTA Pro wieder auf und stoppt von selbst, sobald DELTA Pro vollständig aufgeladen ist. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Gasgenerator liefert der Smart Generator weniger Energieverlust, schnelleres Laden und höhere Effizienz.

Eine Batterie, die jahrelang hält
DELTA Pro verfügt über eine brandneue LFP-Batterie mit 6.500 Zyklen, was bedeutet, dass Sie DELTA Pro über Jahre hinweg verwenden können, bevor Ihr Gerät 50% der Kapazität erreicht. Das Batteriemanagementsystem bietet Echtzeitanalyse und -regelung von Spannung, Strom und Temperatur. Dieser einzigartige Schutzmechanismus macht DELTA Pro zu einer unglaublich sicheren und effizienten Heimbatterie.

Mehrere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung
Steuern Sie DELTA Pro entweder am Gerät selbst, mit der Fernbedienung oder führen Sie über die ECOFLOW-App eine Vielzahl von Anwendungen durch. Über die App können Sie auf Ihre Leistungseinstellungen wie Lade- und Entladestufen, AC-Ladegeschwindigkeiten, Steuerung des Smart Generators und vieles mehr zugreifen.

Das weltweit erste tragbare Heimbatterie-Ökosystem
Das erweiterbare Ökosystem von DELTA Pro bietet Ihnen Strom bei Stromausfällen, anpassbare Energie rund um die Uhr und niedrigere Stromrechnungen. Wie wird das alles erreicht? Mit einer Auswahl an zusätzlichen Batterien, intelligenten Generatoren, Solartrackern, Windturbinen, einem Smart Home-Panel und mehr. Von der Notstromversorgung bis hin zur Reduzierung Ihrer Abhängigkeit vom Stromnetz mit grünen Alternativen kann das DELTA Pro-Ökosystem an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Einführung des ECOFLOW Smart Home-Panels
Das neue ECOFLOW Smart Home Panel ist das Herzstück des DELTA Pro Heimbatterie-Ökosystems. Es integriert bis zu zwei DELTA Pro-Einheiten mit 10 Heimkreisen. Jeder DELTA Pro kann mit zusätzlichen Batterien, Sonnenkollektoren oder intelligenten Generatoren verbunden werden, was Ihnen unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfällen, intelligentes Energiemanagement für Ihre kritischen Lasten und niedrigere Energierechnungen bietet.

Unterbrechungsfreies Home-Backup
Mit einer schnellen Umschaltzeit von 20 ms können Sie DELTA Pro und das Smart Home Panel während eines Stromausfalls mit Strom versorgen. Die ECOFLOW App hält Sie währenddessen auf dem Laufenden und lässt Sie Ihre Geräteprioritäten auswählen und ändern.

Intelligentes Energiemanagement
Das DELTA Pro-Ökosystem speichert Energie Tag und Nacht, verringert Ihre Abhängigkeit vom Stromnetz und senkt Ihre Energiekosten, indem es die Nutzungszeit reduziert. Es lässt sich über das Smart Home Panel direkt in Ihr Zuhause integrieren. Die ECOFLOW App bietet Ihnen eine intelligente Aufschlüsselung Ihrer Energiegewohnheiten und Sie können Ihren Energieverbrauch an jede Situation anpassen.

Wohnmobilwohnen leicht gemacht
DELTA Pro können Sie überall mitnehmen. Es verfügt über Räder und einen kofferähnlichen ausziehbaren Griff, der den Transport erleichtert. Und wenn Sie nach einer kompletten Stromversorgungslösung für Wohnmobil-Roadtrips und Outdoor-Abenteuer suchen, wird DELTA Pro mit Sonnenkollektoren und einem dedizierten 30-A-Anderson-Anschluss und einer Wechselstromsteckdose geliefert.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
47.700000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.898,59*
€ 1.981,97*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 1.922,90*
€ 2.018,04*
Frei Haus
ab € 2.027,37*
€ 2.113,91*
5 Tage
65
€ 7,90*
ab € 2.429,64*
€ 2.516,19*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.465,26*
€ 2.569,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,04*
€ 2.401,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,67*
€ 2.376,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,47*
€ 2.319,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,73*
€ 2.301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,90*
€ 2.288,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EcoFlow
50033001
ab € 229,26*
Zubehör
EcoFlow
50034012
ab € 71,71*
Zubehör
EcoFlow
50062001
ab € 315,24*
Zubehör
EcoFlow
EFSOLAR110W
ab € 184,64*
Zubehör
a-TroniX
A9887455
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.