Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
EcoFlow 50033001 Solarmodul 160 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107413418
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     50033001
EAN/GTIN:
     4897082663089
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
160 W
Solarmodul Spannung
21.4 V
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18.2 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
8.8 A
Stromstärke
9.6 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Camping, Garten
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zelleffizienz
22 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1570 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
5000 g
Gewicht (mit Ständer)
7000 g
Zusammengeklappte Breite
420 mm
Gefaltete Tiefe
680 mm
Zusammengeklappte Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EcoFlow
50004032
ab € 16,67*
Zubehör
EcoFlow
50004052
ab € 31,48*
Zubehör
EcoFlow
50010004
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.