Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow EFSOLAR110W Solarmodul 110 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow EFSOLAR110W Solarmodul 110 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR110W Solarmodul 110 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR110W Solarmodul 110 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101956045
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     EFSOLAR110W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
110 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18.4 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
6 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Gewicht (mit Ständer)
6000 g
Zusammengeklappte Breite
420 mm
Gefaltete Tiefe
25 mm
Zusammengeklappte Höhe
480 mm
entfaltete Weite
420 mm
entfaltete Tiefe
25 mm
entfaltete Höhe
1785 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EcoFlow
50010004
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.