Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308427B34143 - MC GC1300 pro22 Cat.7A Installationskabel (Duplex | AWG 22 S/FTP | 2x4P PIMF | METERWARE) - in blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1308427B34143 - MC GC1300 pro22 Cat.7A Installationskabel (Duplex | AWG 22 S/FTP | 2x4P PIMF | METERWARE) - in blau
METZ CONNECT 1308427B34143 - MC GC1300 pro22 Cat.7A Installationskabel (Duplex | AWG 22 S/FTP | 2x4P PIMF | METERWARE) - in blau
METZ CONNECT 1308427B34143 - MC GC1300 pro22 Cat.7A Installationskabel (Duplex | AWG 22 S/FTP | 2x4P PIMF | METERWARE) - in blau
METZ CONNECT 1308427B34143 - MC GC1300 pro22 Cat.7A Installationskabel (Duplex | AWG 22 S/FTP | 2x4P PIMF | METERWARE) - in blau
Artikel-Nr.:
     5289-BTR-1308427B34143
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308427B34143
EAN/GTIN:
     4251394604008
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

METZ CONNECT 1308427B34143 - MC GC1300 pro22 Cat.7A Installationskabel (Duplex | AWG 22 S/FTP | 2x4P PIMF | METERWARE) - in blau

  • 25 GBit | 10 GBit Installationskabel (Duplex)
  • Paargeschirmtes Installationskabel Cat.7A AWG 22 S/FTP
  • 2x4 Paare (PiMF)
  • Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie | Aluminium beschichtet
  • Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
  • Kabelaußendurchmesser 15,1 - 16,4 mm
  • Kopplungsdämpfung größer gleich 85 dB
  • Elektrische Daten getestet bis 1500 MHz
  • GHMT Cat.7A PVP zertifiziert
  • Geltende Normen: EN 50173-1 | ISO/IEC 11801 | EN 50288-9-1 | IEC 61156-5
  • Flammwidrigkeit: IEC 60332-1 | IEC 60332-3-24 | IEC 60754-2 | IEC 61034
  • Brandverhalten: Klasse Dca s2 d2 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6)
  • Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR)
  • Kabelmantelfarbe: Blau

Hinweis: Das Installationskabel befindet sich auf einer 500m Rolle und wird als Meterware angeboten und verkauft!
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Meterware ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,719*
€ 2,109*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,40*
ab € 1,71627*
€ 2,12627*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,53*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.