Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7A blau 8P S/FTP AWG22 GC1300-8P-Dca-T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1308427B34143 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a S/FTP (S-STP)
METZ CONNECT 1308427B34143 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     3518I-77650911
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308427B34143
EAN/GTIN:
     4251394604008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7A blau 8P S/FTP AWG22 GC1300-8P-Dca-T500

25 GBit / 10 GBit Installationskabel, duplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, A AWG 22 S/FTP2x4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser 15,1 - 16,4 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung größer gleich 85 dB, elektrische Daten getestet bis 1500 MHz, GHMT Cat.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,62 mm
AWG-Größe:
22
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
500
€ 6,40*
ab € 1,72627*
€ 2,14627*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1,72*
€ 2,73*
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,55*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.