Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne 30 - mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne 30 - mit verzinktem Gitterrost
PE-Auffangwanne 30 - mit verzinktem Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-78077
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8077
EAN/GTIN:
     4052886126431
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten Abmessungen (LxBxH): 980 x 600 x 85 mm Auffangvolumen: 30 l Tragfähigkeit: 50 kg Gewicht: ca. 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 30l, regal wanne, regalwanne cemo, Auffangwanne; Auffang-Wanne; Auffangwanne; Regal-Bodenwanne; Regal-Wanne; Regalwanne; 502446; 9130466159; 2000302760; 7830100015; 196749-YY; D57-211.4321.000; 408331
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 165,04*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 134,36*
€ 166,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 167,55*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 169,46*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 198,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.