Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/3 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Auffangwanne 220/3 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/3 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/3 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/3 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-77286
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7286
EAN/GTIN:
     4052886120712
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit DiBt-Zulassung korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren GFK-Gitterrosten Außenmaße (LxBxH): 1.880 x 850 x 200 mm Auffangvolumen: 220 l Belastung: 1.200 kg Kapazität: 3 Fässer (à 200 l)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, GFK-Auffangwanne; Auffangwanne ; Auffang-Wanne; Auffangwanne; Fasswanne; Regal-Bodenwanne; 909380; 9130466191; 7830101438; 655160; 600062196; 65E813047; 12813047; 600123; 149197-YY; 9900000187; 232-699; D57-7286; 707078
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,18*
€ 571,62*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 515,75*
€ 574,35*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,80*
€ 582,29*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,30*
€ 590,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,33*
€ 593,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,81*
€ 666,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,46*
€ 646,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,46*
€ 633,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,75*
€ 613,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 126,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.