Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220l L1880xB850xH200mm GFK m.GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466191
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7286
EAN/GTIN:
     4052886120712
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde, 60-l- und 200-l-Fässer · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen · Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne GitterrostWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1200kg· Gewicht: 36kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
grau
Breite:
850 mm
Länge:
1880 mm
Ausstattung:
mit GFK-Gitterrost
Material:
GFK
max. Anzahl Fässer:
3 x 200 l
Höhe:
200 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,18*
€ 571,62*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 515,75*
€ 574,35*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,80*
€ 582,29*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,30*
€ 590,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,33*
€ 593,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,37*
€ 684,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,36*
€ 684,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,06*
€ 665,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 559,04*
€ 665,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,74*
€ 651,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,30*
€ 635,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 126,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.