Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220l L1880xB850xH200mm GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 220l L1880xB850xH200mm GFK
Auffangwanne 220l L1880xB850xH200mm GFK
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1341775
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7286
EAN/GTIN:
     4052886120712
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde, 60-l- und 200-l-Fässer · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen · Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne GitterrostWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1200kg· Gewicht: 36kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
grau
Breite:
850 mm
Länge:
1880 mm
Ausstattung:
mit GFK-Gitterrost
Material:
GFK
max. Anzahl Fässer:
3 x 200 l
Höhe:
200 mm
Marke:
CEMO
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, 9130466191
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,18*
€ 571,62*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 515,75*
€ 574,35*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,80*
€ 582,29*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,30*
€ 590,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,33*
€ 593,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,62*
€ 680,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 126,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.