Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Auffangwanne PE 1100/1 - mit Stützkreuz und PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Auffangwanne PE 1100/1 - mit Stützkreuz und PE-Lochplatte
IBC-Auffangwanne PE 1100/1 - mit Stützkreuz und PE-Lochplatte
IBC-Auffangwanne PE 1100/1 - mit Stützkreuz und PE-Lochplatte
Artikel-Nr.:
     5272-710950
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10950
EAN/GTIN:
     4052886370063
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564


- hochwertiges Polyethylen (PE)
- korrosionsbeständig
- hohe chemische Beständigkeit
- Stellfläche mit herausnehmbarer PE-Lochplatte
- mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (nicht zum Transport in befülltem Zustand)


- Außenmaße (LxBxH): 1460 x 1170 x 880 mm
- Auffangvolumen: 1100 l
- Dichte des gelagerten Mediums: max. 1,1 kg/l
- Belastung: 1.500 kg
- Kapazität: 1 IBC bis 1000 l
- Gewicht: 53 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, cemo pe auffangwanne, lochplatte, ibc-auffangwanne cemo, IBC-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffang-Wanne; Auffangwanne; IBC-Auffangwanne; IBC-Station; Lochplatte; Lochplattensystem; Lochtafel; Lochwand; Regal-Bodenwanne; Tank-Auffangwanne; 529518; 9130465557; 204408-YY; D57-211.5250.010
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,69*
€ 802,12*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,98*
€ 805,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,32*
€ 821,21*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 771,61*
€ 842,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,88*
€ 865,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,83*
€ 1.002,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,80*
€ 985,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,91*
€ 964,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,87*
€ 945,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.