Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L1460xB1170xH880mm PE m.PE-Stellfläche CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465557
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10950
EAN/GTIN:
     4052886370063
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1500kg· Gewicht: 53kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1170 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
mit PE-Stellfläche
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
880 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,78*
€ 792,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,84*
€ 798,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,57*
€ 826,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,20*
€ 838,35*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 776,00*
€ 847,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,35*
€ 997,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,79*
€ 977,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 821,78*
€ 977,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 821,76*
€ 977,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,33*
€ 951,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 799,32*
€ 951,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 799,31*
€ 951,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 799,29*
€ 951,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 799,28*
€ 951,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,20*
€ 905,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.