Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebindewanne 35HD mit PE-Rost -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebindewanne 35HD mit PE-Rost -
PE-Kleingebindewanne 35HD mit PE-Rost -
PE-Kleingebindewanne 35HD mit PE-Rost -
PE-Kleingebindewanne 35HD mit PE-Rost -
PE-Kleingebindewanne 35HD mit PE-Rost -
Artikel-Nr.:
     5272-710707
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10707
EAN/GTIN:
     4052886363331
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-549 hochwertiges Polyethylen (PEHD), korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Rost rutschhemmende Plattenoberfläche Außenmaße (LxBxH): 800 x 400 x 180 mm Auffangvolumen: 35 l Belastung: 160 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, cemo pe auffangwanne, allzweck laborschale, labor-allzweckwanne 35 liter, Auffangwanne ; PE-Auffangwanne; Auffangwanne PEHD; Auffang-Wanne; Auffangwanne aus PE; Auffangwanne Labor; Labor-Allzweckschale; Palettenauffangwanne; Palettenwanne Regal-Bodenwanne; Sicherheitswanne Labor; 453408; 9000466243; 162-00801101; 2018801167; 136135; KAN5.1; 126019549; 196755-YY; 479708; D57-10707; 220804
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 131,03*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 109,87*
€ 131,61*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 132,19*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 135,02*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 160,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,03*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,29*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,32*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,44*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,32*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.