Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 100 - aus robustem Polyethylen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 100 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 100 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 100 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 100 - aus robustem Polyethylen, blau
Artikel-Nr.:
     5272-15084
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-45-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053519
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten Konstruktion aus robustem Polyethylen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien Auffangwannen sind kombinierbar und sind auf Palettenmaße abgestimmt Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 195 mm Auffangvolumen: 100 Liter Tragfähigkeit: 205 kg Gewicht: 14 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne Green-Line ; 4520-45-0000-0; Bauer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,33*
€ 145,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 146,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 147,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 149,13*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 158,69*
€ 194,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202143-VK
ab € 74,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.