Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KWP-P 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KWP-P 100
Kleingebindewanne KWP-P 100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164539
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-45-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053519
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Auffangwanne

Robuste Konstruktion
Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
Kombinierbare Auffangwannen
Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau.
Optional mit PE-Lochrost
Farbe: schwarz.


Lieferung erfolgt ohne Deko.



Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1200x800x175 mm
Auffangvolumen:
100 l
Tragfähigkeit:
205 kg
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,27*
€ 143,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 145,10*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,55*
€ 145,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,95*
€ 147,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 152,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202143-VK
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.