Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 2/11 - aus robustem Polyethylen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 2/11 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 2/11 - aus robustem Polyethylen, blau
Artikel-Nr.:
     5272-15076
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-22-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048805
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 1000-l-IBC Konstruktion aus robustem Polyethylen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien Aufnahme für Gabelstapler PE-Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 2560 x 1350 x 500 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 2500 kg Kapazität: 2x 1000l IBCs Gewicht: 118 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne bauer, ibc-behälter, auffangwanne 500mm hoch, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne Green-Line ; 4520-22-0000-0; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,39*
€ 1.239,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,01*
€ 1.277,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,52*
€ 1.302,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,54*
€ 1.303,30*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.652,14*
€ 1.742,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,48*
€ 2.073,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,98*
€ 2.059,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,68*
€ 2.013,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,87*
€ 1.988,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,14*
€ 1.966,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202107-VK
ab € 124,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.