Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l
Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l
Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l
Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l
Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l
Auffangwann 2560x1350x5102 KTC a 1000 l
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4052462048805
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-22-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048805
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
KTC-/IBC-Station aus Kunststoff

Robuste Konstruktion
Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von KTC-/IBC-Behältern.
Vielseitig beständig
Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
Farbe: blau
Einfach im Transport
Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler.
• Mit PE-Palette, schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
136 kg
Tragfähigkeit:
2500 kg
Maße LxBxH:
2560x1350x510 mm
Auffangvolumen:
1140 l
max. Anzahl Standflächen:
2
Ausführung mit PE-Palette:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne bauer, ibc-behälter, auffangwanne 500mm hoch, KTC-/IBC-Stationen, Kunststoff, aus, Auffangwanne/Sammelstation/Bodenelement, KTC-/IBC-Station
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,49*
€ 1.271,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,37*
€ 1.309,32*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,63*
€ 1.334,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,96*
€ 1.335,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.292,22*
€ 1.391,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,38*
€ 1.587,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,14*
€ 1.563,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,98*
€ 1.501,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,59*
€ 1.481,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,63*
€ 1.465,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202107-VK
ab € 124,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.