Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau 3000W,Comfortregelung, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3374.500 Rack-Kühlgerät
Rittal 3374.500 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     513-3374500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3374500
EAN/GTIN:
     4028177495708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 400 x 950 x 145 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177495708
Herstellerartikelnummer:
3374500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003374500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3374500, SK RTT LWWT WANDANBAU 3000W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3374500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, kühlgerät schaltschrank 230 v, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,75*
€ 987,37*
Frei Haus
ab € 937,86*
€ 1.030,06*
€ 5,95*
ab € 950,37*
€ 1.030,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 954,86*
€ 1.032,98*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 964,61*
€ 1.038,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,37*
€ 1.174,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,96*
€ 1.163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,27*
€ 1.132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,75*
€ 1.109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,75*
€ 1.089,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,18*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 190,56*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,69*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,72*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,90*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,97*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,70*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,14*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,84*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.