Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau 3000W,Comfortregelung, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3374.500 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wärmetauscher
Rittal 3374.500 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wärmetauscher
Artikel-Nr.:
     C513-3374500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3374500
EAN/GTIN:
     4028177495708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 400 x 950 x 145 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177495708
Herstellerartikelnummer:
3374500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003374500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3374500, SK RTT LWWT WANDANBAU 3000W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3374500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,31*
€ 1.182,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,27*
€ 1.174,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,04*
€ 1.140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,05*
€ 1.115,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,13*
€ 1.083,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,29*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,30*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,35*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,55*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,02*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,88*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,68*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,98*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,93*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.