Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfiltermatte 5St. für SK 3238, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SK 3322.700 Luftfilter
Rittal SK 3322.700 Luftfilter
Artikel-Nr.:
     513-3322700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3322700
EAN/GTIN:
     4028177156159
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3238…. BHT: 120 x 120 x 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177156159
Herstellerartikelnummer:
3322700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003322700
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3322700, SK Filtermatte für SK 3322 und 3238
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3322700
Höhe:
120.000
Tiefe:
12.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
120.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,57*
€ 7,75*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,77*
€ 10,56*
Lager 513
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,12*
1 Tag
64
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,45*
€ 11,53*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 11,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238200
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.