Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter IP54 für Integrationslösung/Dachaufbau-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     513-3285700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3285700
EAN/GTIN:
     4028177938939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten
SK Faltenfilter IP54 für Integrationslösung/Dachaufbau-Kühlgerät 3185.030/3185.730, BHT: 652x158x15 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177938939
Herstellerartikelnummer:
3285700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003285700
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3285700, SK Faltenfilter f. 3185.030 und 3185.730
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3285700
Höhe:
158.000
Tiefe:
15.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
652.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 39,82*
3
€ 5,46*
ab € 32,64*
€ 42,09*
3
Frei Haus
ab € 34,24667*
€ 43,78667*
3
Frei Haus
ab € 34,40334*
€ 55,36334*
3
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 61,58334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.